Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER BT40 ER40x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-40.522.40
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.522.40
EAN/GTIN:
     4034221003003
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter Typ ER Mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft)
  • Spannmutter Typ HS (High-Speed, feingewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) gegen Aufpreis
  • Maß L vergrößerbar auf Anfrage
  • Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    160 mm
    A-Maß Ausführung:
    überlang
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 131,14*
    € 162,74*
    1 Tag
    3
    € 4,90*
    ab € 136,69*
    € 164,10*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 137,82*
    € 165,03*
    4 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 141,21*
    € 173,62*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 142,20*
    € 176,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,65*
    € 210,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,79*
    € 204,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 167,84*
    € 199,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,01*
    € 189,22
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 157,68*
    € 187,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,08*
    € 177,41
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 148,80*
    € 177,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,20*
    € 169,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.