| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-40.540.16 Herst.-Nr.: 40.540.16 EAN/GTIN: 4034221003584 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräserdorn Ähnlich DIN DIN 6358 mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder Kühlkanalbohrung an Stirnseite gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | A-Maß: | 55 mm | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiaufsteckfräserdorne JIS B 6339, Aufsteckdorn JIS B 6339, Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung druckluft, Kombi-Aufsteckfräserdorn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,51* | € 109,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,16* | € 109,17* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,60* | € 110,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,80* | € 110,84* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,84* | € 121,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|