Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf-Aufnahme SK50 32x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-50.351.32.KKB
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.351.32.KKB
EAN/GTIN:
     4034221093561
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Messerkopf-Aufnahme Nach DIN 6357 mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung
  • Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube
  • Wichtigste Merkmale: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880, sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    100 mm
    A-Maß Ausführung:
    lang
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 162,79*
    € 200,13*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 167,40*
    € 201,89*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 168,14*
    € 201,90*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 168,54*
    € 204,03*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 174,97*
    € 216,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,86*
    € 258,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,29*
    € 244,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 201,42*
    € 239,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,70*
    € 226,93
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 189,40*
    € 225,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,29*
    € 216,93
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 182,02*
    € 216,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 174,97*
    € 208,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.