| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-A10.022.16 Herst.-Nr.: A10.022.16 EAN/GTIN: 4034221014344 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER DIN 69882-6 Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft); ohne Kühlmittelrohr Spannmutter Typ HS (High-Speed, feingewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) gegen AufpreisMaß L vergrößerbar auf Anfrage Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten Weitere Informationen: | | A-Maß: | 160 mm | A-Maß Ausführung: | überlang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,34* | € 226,89* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,37* | € 227,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,74* | € 233,14* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,03* | € 244,69* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,10* | € 245,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|