Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 764 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 120 Sternloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713252-316475
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     316475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Vorteile: Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fiberscheiben
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben klingspor, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200000
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,245*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,4175*
€ 11,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,5225*
€ 11,32*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 11,245*
€ 13,38155
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 11,2325*
€ 13,36668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,8125*
€ 12,86688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,3025*
€ 12,25998
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3348* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 78,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,14*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,58*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.