Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(6 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(6 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(6 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPHL50-20M45-E2V03
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL50-20M45-E2V03
EAN/GTIN:
     4051152414715
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 950 mm Arbeitshöhe (Hub 200 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: 100EA/125EA/125EA, Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe rechts: 100EA/125EA/125EA
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
2
Anzahl Schubladen:
6
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.002,23*
€ 2.333,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.082,34*
€ 2.342,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.095,65*
€ 2.351,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.106,80*
€ 3.593,75*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,74*
€ 2.798,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,44*
€ 2.728,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.292,43*
€ 2.727,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,34*
€ 2.601,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.186,33*
€ 2.601,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,99*
€ 2.535,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.130,98*
€ 2.535,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,65*
€ 2.493,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.