Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Türen, )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Türen, )
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Türen, )
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPJL50-20M45-X2V01
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPJL50-20M45-X2V01
EAN/GTIN:
     4051152419079
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 930 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 930 mm Arbeitshöhe (Hub 180 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: Türe 350 mm links angeschlagen; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe, rechts: Türe 350 mm rechts angeschlagen
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
2
Anzahl Flügeltüren:
2
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.144,88*
€ 2.488,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,23*
€ 2.497,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.248,80*
€ 2.507,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.345,83*
€ 3.839,30*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.507,88*
€ 2.984,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,26*
€ 2.909,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.445,25*
€ 2.909,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,65*
€ 2.779,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.335,64*
€ 2.779,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,69*
€ 2.712,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.279,68*
€ 2.712,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,80*
€ 2.676,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.