| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2610010103080 Herst.-Nr.: A2610010103080 EAN/GTIN: 4027497024391 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80 | Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, lukas polierkörper, polierschleifkörper, Schaft 3 mm, 10x10 mm, 4027497024391, A2610010103080, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 80, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,96* | € 65,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 51,63* | € 66,04* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 51,17* | € 66,85* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,63* | € 78,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,5585* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 133,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|