Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80, Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650490
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024391
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2610010103080
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
3
Kopfbreite:
10
Korngröße:
80
Stärke:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,96*
€ 65,34*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,63*
€ 66,04*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 66,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 61,63*
€ 78,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,19*
€ 69,2461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.