|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A27442300401428 Herst.-Nr.: A27442300401428 EAN/GTIN: 4027497481606 |
| | |
|
|  |  |
 | Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe V2 Power universal Ø 230 mm Ceramic Korn 40 | flach Werkzeugform gerade Korngröße 40 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung V2 Power - iQ-Serie Schleifmittel CER (Ceramic-Korn) Sicherheitsnorm EN 13743 Weitere Informationen:  |  | Werkzeugform: | gerade | Korngröße: | 40 | n max.: | 6600 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | V2 Power - iQ-Serie | Schleifmittel: | CER (Ceramic-Korn) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 22,23 mm | Werkzeugdurchmesser: | 230 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 230mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, flach, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, 4027497481606, A27442300401428, Ceramic, Korn 40, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 230 mm, Power, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, universal, V2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 30,67* | € 38,91* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 31,99* | € 39,37* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 31,86* | € 39,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 197,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|