| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A29101500250074 Herst.-Nr.: A29101500250074 EAN/GTIN: 4027497010424 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal fein 150x25 20 mm Siliciumcarbid Korn 240 Werkzeugform Scheibe Härte MP - mittel Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 25 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 150x25 mm, 4027497010424, A29101500250074, Bohrung20 mm, fein, Korn 240, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,05* | € 34,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,95* | € 34,90* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,13* | € 37,19* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,55* | € 43,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|