| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-AS012468V9802 Herst.-Nr.: AS012468V9802 EAN/GTIN: 4027497008681 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schruppscheibe T27 für Stahl 230x7 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24X-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 24 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schruppscheiben 230mm, A24X-BF, für Winkelschleifer, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, 230x7 mm, 4027497008681, AS012468V9802, gekröpft, Kombischleifscheiben, LUKAS Schruppscheibe, LUKAS-ERZETT, Stahl, T27 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,67* | € 8,60* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,33* | € 8,89* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|