| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-11.521.100 Herst.-Nr.: 11.521.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Fächerschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1695, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 4, Anzahl Fächer übereinander: 5, Fachbreite mm: 300, Lichte Fachbreite mm: 240, Fachhöhe mm: 300, Lichte Fachhöhe mm: 280, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Signalblau RAL 5005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessfachschrank, Stahlschrank, Stahlspind, Kleingefachschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,79644* | € 1.097,34644* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,06* | € 1.134,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 995,78* | € 1.139,63* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,24* | € 1.404,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|