| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-17.612.100 Herst.-Nr.: 17.612.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Computerschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1700, Arbeitshöhe mm: 1000, Schliessung: KEY Lock, Typ: D / Schuko, Türart: Flügeltür, Türlagerung: rechts angeschlagen, innenliegend, Nutzmass Monitorfach (B x T x H) mm: 600 x 317 x 618, Grösse Sichtfenster (B x H) mm: 635 x 621, Farbe: Signalblau RAL 5005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computer-arbeitsstation ral5005, computer arbeitsstation, computerschrank lista, Werkstattschrank, Stahlblechschrank, EDV, Computertisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.462,50448* | € 1.609,55448* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.524,20* | € 1.662,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.523,44* | € 1.669,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.888,36* | € 2.046,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|