| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-17.640.060 Herst.-Nr.: 17.640.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Computerschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1625, Arbeitshöhe mm: 880, Schliessung: KEY Lock, Typ: ohne Steckerleiste, Türart: Einschwenktüren, Nutzmass Monitorfach (B x T x H) mm: 650 x 620 x 605, Grösse Sichtfenster (B x H) mm: 445 x 525, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.314,11432* | € 1.498,60432* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,44* | € 1.548,74* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.366,92* | € 1.555,53* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.688,10* | € 1.902,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|