| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-41.721.080 Herst.-Nr.: 41.721.080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1654, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 6 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 70, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Fächer mit Türen mm: 2 x 450, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Taubengrau NCS S 4502-B |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.312,55312* | € 1.500,29312* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,11* | € 1.506,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.321,13* | € 1.513,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.632,01* | € 1.826,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|