Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal L1006 (BxTxH) 1000x600x2000mm 160kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.204.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.204.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal h 2000 x b 1000 x t 600 mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,77776*
€ 399,20776*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 412,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 414,50*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,14*
€ 510,78*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,50*
€ 493,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,56*
€ 477,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,52*
€ 463,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,27*
€ 434,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.