Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Regal L1006 GF2000/1000/600 160kg R5010 #50.204.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.204.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.204.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,5 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal h 2000 x b 1000 x t 600 mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,77776*
€ 399,20776*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 412,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 414,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,14*
€ 510,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,46*
€ 539,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.