| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-59.540.070 Herst.-Nr.: 59.540.070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1146, Tiefe mm: 690, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1830, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Türart: Einschwenktüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Scharnierbügel, Farbe: Rubinrot RAL 3003 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.742,34312* | € 1.960,84312* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,71* | € 2.024,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.806,21* | € 2.033,06* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.222,21* | € 2.482,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|