| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-98.085.020.F Herst.-Nr.: 57.553.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 2, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Verstellböden: 3, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.358,90508* | € 1.544,16508* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.402,44* | € 1.594,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,10* | € 1.601,28* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.638,04* | € 1.842,09* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.623,32* | € 1.919,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|