Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25 mm Schlitz 0,8x4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25 mm Schlitz 0,8x4,0
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25 mm Schlitz 0,8x4,0
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-1750202-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1750202-03
EAN/GTIN:
     4000146015780
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25 mm Schlitz 0,8x4,0
  • Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Kürzere Verschraubungszeiten
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
  • Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
  • Zusätzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab - reduziert Schäden am Bit
  • Leicht erkennbar durch weißen Farbring
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz e 6,3 4 x 25mm, schlitz torsions-bit, bit (schlitz) 0,5x4,0, 1/4, Zoll, Bit, Diamantbeschichtet, L25, mm, Schlitz 0,8x4,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,20*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 8,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.