Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-1841-03 Herst.-Nr.: 1841-03 EAN/GTIN: 4000146184134 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll markierter Bit L75 mm Innen-6kant 3mm 3er Pack- Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
- Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
- Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- Empfohlen für den professionellen Anwender
- Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-6kant-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, innensechskant-bit-satz, 1/4, Zoll, markierter, Bit, L75, mm, Innen-6kant, 3mm 3er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 6,25* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 6,29* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,47* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 5,67* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|