Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit Innen-6kant 3 mm 3er Pack L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" markierter Bit Innen-6kant 3 mm 3er Pack L75 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Innen-6kant 3 mm 3er Pack L75 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Innen-6kant 3 mm 3er Pack L75 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Innen-6kant 3 mm 3er Pack L75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423535
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1841-03
EAN/GTIN:
     4000146184134
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
1/4" markierter Bit Innen-6kant 3mm 3er Pack L75 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Mit Bohrung:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
3
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
75
Hersteller:
Projahn
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
L:
50 mm
Größe:
3,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant 1/4, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 5x75, Projahn, 1/4", markierter, Bit, Innen-6kant, 3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,46*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,59*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 6,45*
ab € 5,66*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.