Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Innen-6kant 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit L25 mm Innen-6kant 5,5 mm
1/4 Zoll Bit L25 mm Innen-6kant 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2699
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2699
EAN/GTIN:
     4000146026991
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
innensechskant-bit 25mm 1/4
1/4 Zoll Bit L25 mm Innen-6kant 5,5 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 1/4, 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, Innen-6kant, 5,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,36*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,44*
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 1,00*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.