Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-2762-02 Herst.-Nr.: 2762-02 EAN/GTIN: 4000146038024 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit-Magnetisierer, 2er Pack Bitlänge mind. 50mm- Zum einfachen und schnellen Magnetisieren von Schraubendreher-Einsätzen
- Passend für Bits 6,3 [1/4 Zoll] ab Länge 50 mm
- Magnetisierung erfolgt durch einfaches Aufstecken auf den Bit
- Wiederverwendbar, nach Verschleiß des Bits abziehen und auf einen anderen aufstecken
- Auch verwendbar mit Winkelstiftschlüsseln und Schraubendrehern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Bit-Magnetisierer,, 2er, Pack Bitlänge, mind., 50mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 10,90* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 10,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,00* | € 11,32* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,01* | € 11,42* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,59* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 91,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|