Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 6 mm 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 6 mm 10er Pack
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 6 mm 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2786-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2786-10
EAN/GTIN:
     4000146278611
Suchbegriffe:
1/4
Zoll
Kugelkopf
Bit
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 6 mm 10er Pack
  • Kugelkopf ermöglicht schräges Ansetzen
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Abtrieb:
mit Kugelkopf für Innen-6kant Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: L25, mm, 6, mm 10er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 7,82*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,91*
1 Tag
25
1
€ 6,45*
ab € 6,21*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.