Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 8 mm 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 8 mm 10er Pack
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 8 mm 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2788-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2788-10
EAN/GTIN:
     4000146278819
Suchbegriffe:
1/4
Zoll
Kugelkopf
Bit
1/4 Zoll Kugelkopf Bit L25 mm 8 mm 10er Pack
  • Kugelkopf ermöglicht schräges Ansetzen
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Abtrieb:
mit Kugelkopf für Innen-6kant Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: L25, mm, 8, mm 10er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,01*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,43*
€ 13,40*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,63*
1 Tag
4
1
€ 6,45*
ab € 11,70*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.