Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm Innen-6kant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm Innen-6kant 5 mm
1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm Innen-6kant 5 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-326105
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     326105
EAN/GTIN:
     4000146326152
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm Innen-6kant 5 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-6kant-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant l 100mm, 1/2, Zoll, Bit, Stecknuss, L100, mm Innen-6kant, 5, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,35*
€ 8,32*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,38*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 8,64*
1
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.