Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-33210127
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33210127
EAN/GTIN:
     4000146023624
Suchbegriffe:
Kantenfräser
mit
Kugellager
D
Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Die Oberfräser sind die optimalen Werkzeuge zum Profilieren, Runden, Nuten oder Glätten von Holzoberflächen
  • Hochwertige HM-Platten
  • Lange Lebensdauer
  • Sorgen für ein sauberes, präzises Schnittbild
  • Anti-Haft-Beschichtung auf dem Fräskörper
  • Verbesserter Spanauswurf
  • Minimiert Kraftaufwand bei der Anwendung
  • Verhindert die Haftung von Harz und Leim auf dem Fräskörper
  • Präzise geschliffene Schäfte mit Ø 8 mm
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Verhindern Beschädigungen an der Aufnahme der Oberfräse
... > Projahn > Holz > Oberfräser
Weitere Suchbegriffe: 12,7, mm, L, 58, mm,, L2, 26, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,39*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 18,66*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,58*
€ 18,98*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 21 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.