Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Projahn Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953960
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33210127
EAN/GTIN:
     4000146023624
Suchbegriffe:
Projahn
Kantenfräser
mit
Kugellager
Kantenfräser mit Kugellager D 12,7 mm, L 58 mm, L2 26 mm
Die Oberfräser sind die optimalen Werkzeuge zum Profilieren, Runden, Nuten oder Glätten von Holzoberflächen
  • Hochwertige HM-Platten
  • Lange Lebensdauer
  • Sorgen für ein sauberes, präzises Schnittbild
  • Anti-Haft-Beschichtung auf dem Fräskörper
  • Verbesserter Spanauswurf
  • Minimiert Kraftaufwand bei der Anwendung
  • Verhindert die Haftung von Harz und Leim auf dem Fräskörper
  • Präzise geschliffene Schäfte mit Ø 8 mm
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Verhindern Beschädigungen an der Aufnahme der Oberfräse
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Qualitätsstufe::
Professional
Ø mm:
12,70
L2:
26,0
Hersteller:
Projahn
Nutzlänge:
26
Gesamtlänge:
58
Durchmesser:
12,7
Arbeitslänge:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: D, 12,7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 17,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,27*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 18,46*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,52*
€ 19,10*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.