Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6
10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-348706
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     348706
EAN/GTIN:
     4000146348765
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Vielzahn-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit vielzahn m6, bit (vielzahn), 10, mm, Bit, L75, Vielzahn, M6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,42*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,55*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 2,70*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.