Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6
10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6
Artikel-Nr.:
     8532-348706
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     348706
EAN/GTIN:
     4000146348765
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
10 mm Bit L75 mm Vielzahn M6
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Vielzahn-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Vielzahn-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Gewindegröße:
M6
Größe Schrauben:
M6
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, vielzahn-bit 6 mm, bit (vielzahn)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,42*
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,46*
3 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,57*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 2,70*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.