Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-385027 Herst.-Nr.: 385027 EAN/GTIN: 4000146385272 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll Schlag Stecknuss TX T27- Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftsteckschlüsseleinsatz torx innen t27, kraftschraubereinsatz torx innen, kraftschraubereinsatz 1/2", 1/2, Zoll, Schlag, Stecknuss, TX, T27 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,30* | € 12,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,72* | € 12,53* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,05* | € 14,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,12* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 11,76* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 114,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|