Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-3861 Herst.-Nr.: 3861 EAN/GTIN: 4000146038611 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll Schlag Stecknuss Innen-6kant Satz 4 - 19 mm- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Inhalt:9 Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant Schrauben 12,5 [1/2 Zoll] 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-6kant-Schrauben | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Alukiste, Metallkiste, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, steckschlüsselkoffer projahn, 1/2, Zoll, Schlag, Stecknuss, Innen-6kant, Satz 4, -, 19, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,75* | € 86,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,42* | € 86,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,97* | € 86,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 70,78* | € 87,37* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,94* | € 87,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|