| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-3901204 Herst.-Nr.: 3901204 EAN/GTIN: 4000146022573 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 45-teilig- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Ergonomisch optimiertes Kofferdesign – 2-Komponenten-Koffergriff und klar strukturierte Anordnung der Werkzeuge
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Hochwertige, ausdrucksstarke Premium-Optik
- Werkzeuge passgenau eingebettet in Schaumeinlagen mit attraktiver metallischer Oberflächenoptik
- PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie
- Alle Einzelteile nachbestellbar
- Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche
Inhalt:23 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 8 - 34 mm 2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2 Zoll] 16 - 21 mm 1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 40 Zähne 2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm 1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll] 1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll] 15 Ringgabelschlüssel 6 - 22 mm Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Antrieb: | Innen-/Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, nusskasten projahn 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", 1/2, Zoll, PROJAHN, professional Steckschlüssel-Koffer 45-teilig |
| | |
| |