Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-413027 Herst.-Nr.: 413027 EAN/GTIN: 4000146003886 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 27 mm Xi-on- Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
- Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
- Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
- Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
- Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-6kant | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/2, Zoll, Stecknuss, 6kant, 27, mm, Xi-on |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 9,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,11* | € 9,34* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 9,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,77* | € 9,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 7,77* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|