Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-4600-1230 Herst.-Nr.: 4600-1230 EAN/GTIN: 4000146017296 |
| |
|
| | |
| Universal Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3- Immer das richtige Werkzeug: Ein Schraubendreher für 6 Schraubenantriebe PH 1 - 2 - 3 und PZ 1 - 2 - 3
- Platzsparende Alternative – ideal für Kundendienst, Servicetechniker oder Installateure
- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Mit zusätzlichem Antriebs-6kant (10 mm) zur Unterstützung mit Schraubenschlüsseln bei extrem festsitzenden Schrauben
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH und PZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Universal, Schraubendreher Phillips, +, Pozidriv, 1/2/3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,91* | € 11,86* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,36* | € 11,91* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,02* | € 12,86* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,50* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|