Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Tisch - Modell 1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-1023M5F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023M5F.11
EAN/GTIN:
     4040376879349
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
  • Monitorgehäuse (B720 x T550 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T530 x H530 mm, Sichtfenster B545 x H495 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).
  • BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.
  • Basisschrank oben mit offenem Ablagefach (Höhe 370 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm) mit 2-flügeligen Türen (abschließbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.
  • Flügeltürfach mit Mitteltrennwand und rechts einem verstellbaren Fachboden (2 Montagepositionen). 1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).
  • Seitenelemente links und rechts jeweils mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,29*
€ 980,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,60*
€ 980,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,55*
€ 985,29*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 909,34*
€ 1.043,16*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,29*
€ 1.172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,58*
€ 1.169,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,57*
€ 1.169,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,13*
€ 1.115,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 937,11*
€ 1.115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 904,66*
€ 1.076,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,55*
€ 1.020,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,51*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,60*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,47*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,86*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,12*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,69*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,54*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,43*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.