Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000 - Modell 8651


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-13-8651A2-157B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8651A2-157B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376269331
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1425 x T650 x H800-1000 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • 1 Doppel-Unterbau-Container, B1335 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • links:1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))
  • rechts:2 x Schublade-Größe-XL 1xH180, 1xH360 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
  • Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,13*
€ 1.056,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,74*
€ 1.056,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,83*
€ 1.061,29*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 970,81*
€ 1.123,84*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,29*
€ 1.262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,25*
€ 1.248,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.049,23*
€ 1.248,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,05*
€ 1.151,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 968,04*
€ 1.151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,98*
€ 1.119,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 940,97*
€ 1.119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,83*
€ 1.091,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,49*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,17*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,14*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,70*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,87*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,13*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,89*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,55*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,37*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,57*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,36*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,14*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 467,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.