Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-EE-KAM1500-600M.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM1500-600M.10
EAN/GTIN:
     4040376086105
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
  • Systembreite 1500 mm
  • Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 25 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Lochraster (118 mm, vorne und hinten) zur Positionierung der Steckbügel; mit Unterzug aus L-Profil (40x40x3 mm) sowie 2 Montagekonsolen.
  • Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 3 Stück (Höhe 300 mm) und 4 Stück (Höhe 500 mm)
  • Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Platte sitzt in der Tiefe zentriert zwischen den System-Stützen; d.h. Überstand nach vorne und hinten jeweils ca. 280 mm; die Tiefenposition der Platte kann bei der Montage um ca. 125 mm nach vorne bzw. nach hinten verschoben werden, so dass der Plattenüberstand jeweils um dieses Maß vergrößert bzw. verkleinert wird.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit max. 30 kg
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 256,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 256,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,78*
€ 258,76*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 203,84*
€ 261,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,21*
€ 312,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.