Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1500 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm. Oberseite mit einem 1,5 mm s...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, gl...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, gl...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1250 x T800 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Ober...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Obe...
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · M...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. M...
Arbeitstisch Basis Serie E|B1000 x T500 x H650-1000 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm (volumenleitfähig).|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgraue...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. M...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T1000 x H720-1120 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfläc...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1500 x T800 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Ober...
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · P...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. ...
Arbeitstisch Basis Serie E|B1000 x T500 x H650-1000 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melami...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm. Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag; Umbug an der Vorderk...