Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1,5 mm, schw., Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-154880
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.63 S
EAN/GTIN:
     4047322615501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, schwarz, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch schwarz, pu schlauch, pa-schlauch riegler, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 1,85*
Lager 2478
82
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,94*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,12*
25
pro Meter
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 19,79*
€ 25,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 75 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 225 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 750 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
€ 6,24*
Zubehör
Riegler
259.555
€ 13,62*
Zubehör
Riegler
SAS420
€ 37,25*
Zubehör
Riegler
259.559
€ 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.