Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80308,3KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80308,3KU
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80308,3KU
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0014217
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     14217
EAN/GTIN:
     4042974115973
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn breite 300
scheren röllchenbahn
flexible Scherenröllchenbahn, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 300 mm, 6 Stützfüße, ausziehbar von 2,8 - 9,6 m, Rollentyp: mit Kunststoffröllchen ø 48 mm, Typ: 2300/48/6, Nutzbreite: 300 mm, ausziehbar max.: 9600 mm, ausziehbar min.: 2800 mm, Anzahl Stützfüße: 6 Stück, Röllchen pro Achse: 3 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 100 kg, Anzahl Scherenbänder: 2 Stück, Ident-Nr.0014217
Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Kunststoff Röllchen, ausziehbare Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 2.215,92*
€ 2.427,73*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 2.221,90*
€ 2.437,92*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,92*
€ 2.901,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,53*
€ 2.835,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.382,52*
€ 2.835,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,12*
€ 2.728,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.293,11*
€ 2.728,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.250,49*
€ 2.678,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.250,48*
€ 2.678,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,90*
€ 2.644,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.