Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80606,8KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80606,8KU
SCHERENRÖLLCHENBAHN, 80606,8KU
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0014239
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     14239
EAN/GTIN:
     4042974116192
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn breite 600
scheren röllchenbahn
flexible Scherenröllchenbahn, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 600 mm, 5 Stützfüße, ausziehbar von 2,2 - 7,9 m, Rollentyp: mit Kunststoffröllchen ø 48 mm, Typ: 2300/48/6, Nutzbreite: 600 mm, ausziehbar max.: 7900 mm, ausziehbar min.: 2200 mm, Anzahl Stützfüße: 5 Stück, Röllchen pro Achse: 6 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 120 kg, Anzahl Scherenbänder: 3 Stück, Ident-Nr.0014239
Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Kunststoff Röllchen, ausziehbare Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 2.827,18*
€ 3.044,09*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 2.843,33*
€ 3.056,92*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.056,92*
€ 3.637,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.990,99*
€ 3.559,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.990,98*
€ 3.559,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,16*
€ 3.440,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.891,15*
€ 3.440,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.846,27*
€ 3.387,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.846,26*
€ 3.387,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,33*
€ 3.383,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.