| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014602 Herst.-Nr.: 14602 EAN/GTIN: 4042974117656 |
| |
|
| | |
| flexible Scherenrollenbahn mit Tragrollen ø 50 mm, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 300 mm, 6 Stützfüße, ausziehbar von 4,0 - 9,6 m, Rollentyp: Stahlrolle ø 50 x 1,5 mm, verzinkt, mit Konuslager, Nutzbreite: 300 mm, ausziehbar max.: 9600 mm, ausziehbar min.: 4000 mm, Anzahl Stützfüße: 6 Stück, Röllchen pro Achse: 1 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 100 kg, Anzahl Scherenbänder: 2 Stück, Ident-Nr.0014602 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Stahl Tragrollen, Scherenrollenbahn, ausziehbare Rollenbahn |
| | |
| |