| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014603 Herst.-Nr.: 14603 EAN/GTIN: 4042974117663 |
| |
|
| | |
| flexible Scherenrollenbahn mit Tragrollen ø 50 mm, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 400 mm, 3 Stützfüße, ausziehbar von 1,9 - 4,4 m, Rollentyp: aus Kunststoff ø 50 x 2,8 mm, Nutzbreite: 400 mm, ausziehbar max.: 4400 mm, ausziehbar min.: 1900 mm, Anzahl Stützfüße: 3 Stück, Röllchen pro Achse: 2 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 100 kg, Anzahl Scherenbänder: 2 Stück, Ident-Nr.0014603 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Kunststoff Tragrollen, Scherenrollenbahn, ausziehbare Rollenbahn |
| | |
| |