Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLWEGROLLENSCHIENE, AWRS60-100-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLWEGROLLENSCHIENE, AWRS60-100-A
ALLWEGROLLENSCHIENE, AWRS60-100-A
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0015041
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     15041
EAN/GTIN:
     4042974120847
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Allweg-Rollschienen Typ AWRS, Rollen: Tonnenrollen aus Polyamid (wahlweise PUR) mit Edelstahlachsen, Rollenscheiben sind mit Rippen ausgestattet, zwischen den Rippen sitzen sechs versetzte Tonnenrollen, Profil: aus verzinktem Stahlblech, Schienentyp AWRS40: max. Länge 2.975 mm, Schienentyp AWRS48 und AWRS80: max. Länge 2.950 mm, die Allweg-Rollschienen werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, Allweg-Rollschienen werden überall dort eingesetzt, wo flächige Gebinde, Kartons, Ladungsträger oder Werkstücke gedreht, sortiert, umgeleitet oder kommissioniert werden. Es wird empfohlen, die Allwegrollen in die Hauptförderrichtung einzubauen, da in der Nebenförderrichtung der Rollwiderstand etwas größer ist. Die Abmessungen sowie das Gewicht des Fördergutes bestimmen den Rollen- bzw. Leistenabstand. Die Kräfte müssen gegebenenfalls durch Versuche ermittelt werden. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Rollenart und Teilung) sowie die von Ihnen gewünschte Länge an. Bestellbeispiel: AWRS48-100/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollenreihen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, Stahlschienen, Allwegschiene, Rollschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 307,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,91*
€ 308,99*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.