| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0026913 Herst.-Nr.: 26913 EAN/GTIN: 4042974172860 |
| |
|
| | |
| Hebegerät mit integrierter Pumpeinheit für Maschinen, Traglast: 20 t, Eigengewicht: 60 kg, Breite: 322 mm, Hubhöhe max.: 190 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 20000 kg, kleinste Ansetzhöhe mit Lasche: 20 mm, größte Ansetzhöhe mit Lasche: 225 mm, Verstellbarkeit der Lasche: 5 x 51, Laschenbreite Vorderkante: 80 mm, Zylindervolume: 0.73 L/in³, Gesamtlänge: (Füße nach vorne geschwenkt): 425 mm, Gesamtlänge: (Füße zur Seite geschwenkt): 405 mm, Nutzbare Laschentiefe: 66 mm, Ident-Nr.0026913 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenheber hydraulisch, Schwerlasttransport, Maschinentransport |
| | |
| |