| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0034512 Herst.-Nr.: 34512 EAN/GTIN: 4042974193865 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Tragrolle, Farbe blau, Rollen-Ø 50 mm, leichtlaufend, mit Federachse, Rohrwandstärke: 2.8 mm, Achsmaterial: Stahlachs-Ø: 8 mm, Achsendbearbeitung: Federachse, Einbaulänge: 200 mm, Rollenlänge: 193 mm Achslänge: 220 mm, Ident-Nr.0034512 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,59* | € 17,69* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,60* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|