Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-41070607 Herst.-Nr.: 41070607 EAN/GTIN: 4018754021659 |
| |
|
| | |
| · flachgekröpft · DIN 897/ISO 10104 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Weitere Informationen: | | a1: | 6 mm | a2: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,97* | € 9,13* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,75* | € 9,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,09* | € 9,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,14* | € 9,90* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|